Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900732675 4WEH22T4-7X/6EW110N9DAL/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900732675 4WEH22T4-7X/6EW110N9DAL/V
Bosch Rexroth R900732675 4WEH22T4-7X/6EW110N9DAL/V
Artikel-Nr.:
     1818H-R900732675-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900732675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 22 T4-7X/6EW110N9DAL/V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22T4-7X/6EW110N9DAL/V

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
23,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22T4-7X/6EW110N9DAL/V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH22T4-71/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-72/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-73/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-74/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-75/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-76/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-77/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-78/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-79/6EW110N9DAL/V, 4WEH22T4-7X/6EW110N9DAL/V, 732675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.518,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG