Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10D4X/6EG24N9K4/V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10D4X/6EG24N9K4/V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10D4X/6EG24N9K4/V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900730975-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900730975
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 10 D4X/6EG24N9K4/V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10D4X/6EG24N9K4/V

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
6,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10D4X/6EG24N9K4/V
Länge:
206 mm
Serie:
4WEH
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH10D41/6EG24N9K4/V, 4WEH10D42/6EG24N9K4/V, 4WEH10D43/6EG24N9K4/V, 4WEH10D44/6EG24N9K4/V, 4WEH10D45/6EG24N9K4/V, 4WEH10D46/6EG24N9K4/V, 4WEH10D47/6EG24N9K4/V, 4WEH10D48/6EG24N9K4/V, 4WEH10D49/6EG24N9K4/V, 4WEH10D4X/6EG24N9K4/V, 730975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,26*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,52*
€ 1.239,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,26*
€ 1.174,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG