Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900730770 4WEH16J7X/6EG24N9ETDL/B08 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900730770 4WEH16J7X/6EG24N9ETDL/B08 Wegeventil
Bosch Rexroth R900730770 4WEH16J7X/6EG24N9ETDL/B08 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900730770-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900730770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 16 J7X/6EG24N9ETDL/B08

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16J7X/6EG24N9ETDL/B08

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16J7X/6EG24N9ETDL/B08
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH16J71/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J72/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J73/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J74/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J75/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J76/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J77/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J78/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J79/6EG24N9ETDL/B08, 4WEH16J7X/6EG24N9ETDL/B08, 730770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,11*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,72*
€ 1.460,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,11*
€ 1.410,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG