Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900726289 4WE10D3X/CW230N9K4QMBG24 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900726289 4WE10D3X/CW230N9K4QMBG24 Wegeventil
Bosch Rexroth R900726289 4WE10D3X/CW230N9K4QMBG24 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900726289-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900726289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WE 10 D3X/CW230N9K4QMBG24

Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung

  • Nenngröße 10
  • Hochleistungsmagnet
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
  • In Öl schaltende Gleich- oder Wechselspannungsmagnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich

Funktion

Das Wegeventil Typ WE ist ein magnetbetätigtes WegeSchieberventil und als elektromagnetische Komponente verwendbar. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WE10D3X/CW230N9K4QMBG24

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Gewicht:
3,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE10D3X/CW230N9K4QMBG24
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, rexroth wegeventil 24 v, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, 4WE10D31/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D32/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D33/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D34/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D35/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D36/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D37/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D38/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D39/CW230N9K4QMBG24, 4WE10D3X/CW230N9K4QMBG24, 726289
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,26*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,13*
€ 1.285,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,26*
€ 1.234,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG