Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRDE16V1-200L-5X/6L15ETK9/WG152M Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRDE16V1-200L-5X/6L15ETK9/WG152M Regelventil
Bosch Rexroth 4WRDE16V1-200L-5X/6L15ETK9/WG152M Regelventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900720410-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900720410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Regelventil vorgesteuert mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

Merkmale

  • Vorgesteuertes Regel-Wegeventil, 3-stufig, mit elektrischer Wegrückführung des Hauptsteuerschiebers und integrierter Elektronik (OBE)
  • Positionserfassung des Hauptsteuerschiebers über einen induktiven Wegaufnehmer
  • 2-stufiges Vorsteuerventil Typ 4WS2EM 6-2X/…
  • Besonders geeignet zur Lage-, Geschwindigkeits-, Druck- und Kraftregelung bei gleichzeitig hohen Anforderungen an die Dynamik und die Ansprechempfindlichkeit
  • Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
11,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRDE16V1-200L-5X/6L15ETK9/WG152M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Proportionalwegeventil, Regelventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WRDE16V1-200L-51/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-52/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-53/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-54/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-55/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-56/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-57/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-58/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-59/6L15ETK9/WG152M, 4WRDE16V1-200L-5X/6L15ETK9/WG152M, 720410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.867,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.