Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20BG3-5X/200X6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20BG3-5X/200X6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20BG3-5X/200X6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900709966-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900709966
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 BG3-5X/200X6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20BG3-5X/200X6EG24N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
200 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
6,9 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20BG3-5X/200X6EG24N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
abschließbarer Drehknopf mit Skala
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20BG3-51/200X6EG24N9K4, DBW20BG3-52/200X6EG24N9K4, DBW20BG3-53/200X6EG24N9K4, DBW20BG3-54/200X6EG24N9K4, DBW20BG3-55/200X6EG24N9K4, DBW20BG3-56/200X6EG24N9K4, DBW20BG3-57/200X6EG24N9K4, DBW20BG3-58/200X6EG24N9K4, DBW20BG3-59/200X6EG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,81*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,07*
€ 1.136,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,81*
€ 1.079,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG