Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20BG1-5X/350-6EW110K4V/12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20BG1-5X/350-6EW110K4V/12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20BG1-5X/350-6EW110K4V/12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900709957-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900709957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBW 20 BG1-5X/350-6EW110K4V/12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20BG1-5X/350-6EW110K4V/12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
350 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20BG1-5X/350-6EW110K4V/12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBW20BG1-51/350-6EW110K4V/12, DBW20BG1-52/350-6EW110K4V/12, DBW20BG1-53/350-6EW110K4V/12, DBW20BG1-54/350-6EW110K4V/12, DBW20BG1-55/350-6EW110K4V/12, DBW20BG1-56/350-6EW110K4V/12, DBW20BG1-57/350-6EW110K4V/12, DBW20BG1-58/350-6EW110K4V/12, DBW20BG1-59/350-6EW110K4V/12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,79*
€ 1.362,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,04*
€ 1.303,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.