Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900707873 DBW30A2N5X/200XS6EG205N9K4R12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900707873 DBW30A2N5X/200XS6EG205N9K4R12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth R900707873 DBW30A2N5X/200XS6EG205N9K4R12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900707873-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900707873
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
DBW 30 A2N5X/200XS6EG205N9K4R12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW30A2N5X/200XS6EG205N9K4R12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG32
Einstelldruck:
200 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
6,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW30A2N5X/200XS6EG205N9K4R12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
205 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, DBW30A2N51/200XS6EG205N9K4R12, DBW30A2N52/200XS6EG205N9K4R12, DBW30A2N53/200XS6EG205N9K4R12, DBW30A2N54/200XS6EG205N9K4R12, DBW30A2N55/200XS6EG205N9K4R12, DBW30A2N56/200XS6EG205N9K4R12, DBW30A2N57/200XS6EG205N9K4R12, DBW30A2N58/200XS6EG205N9K4R12, DBW30A2N59/200XS6EG205N9K4R12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,08*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,50*
€ 1.394,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,08*
€ 1.336,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG