Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900706977 4WRKE16R5-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M-622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900706977 4WRKE16R5-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M-622
Bosch Rexroth R900706977 4WRKE16R5-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M-622
Artikel-Nr.:
     1818H-R900706977-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900706977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Wege-Ventil
4WRKE 16 R5-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M-622 Proportional-Wegeventil vorgesteuert mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRKE16R5-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M-622

Merkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufiges Proportional-Wegeventil mit elektrischer Wegrückführung des Hauptsteuerschiebers und integrierter Elektronik (OBE)
  • Regelung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete
  • Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Elektrische Wegrückführung
  • Federzentrierter Hauptsteuerschieber
  • Vorsteuerventil: einstufiges Proportional-Wegeventil
  • Hauptstufe mit Positionsregelung

Ventile des Typs 4WRKE sind 2-stufige ProportionalWegeventile.

Sie regeln Größe und Richtung eines Volumenstromes.

Die Hauptstufe ist lagegeregelt, so dass die Steuerschieberposition auch bei größeren Volumenströmen unabhängig von Strömungskräften ist.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Bauart / -form:
Elektrisch betätigtes 2-stufiges ProportionalWegeventil in 4-WegeAusführung mit integrierter Elektronik
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 (fest eingestellt)
Herstellertypenbezeichnung:
4WRKE16R5-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M-622
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzulauf intern, Steuerölablauf extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WRKE16R5-200L-31/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-32/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-33/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-34/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-35/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-36/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-37/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-38/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-39/6EG24EK31/A1D3M-622, 4WRKE16R5-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M-622, 706977
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.981,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG