Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16U7X/6EW230N9S2K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16U7X/6EW230N9S2K4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16U7X/6EW230N9S2K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900706128-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900706128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 16 U7X/6EW230N9S2K4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16U7X/6EW230N9S2K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16U7X/6EW230N9S2K4
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH16U71/6EW230N9S2K4, 4WEH16U72/6EW230N9S2K4, 4WEH16U73/6EW230N9S2K4, 4WEH16U74/6EW230N9S2K4, 4WEH16U75/6EW230N9S2K4, 4WEH16U76/6EW230N9S2K4, 4WEH16U77/6EW230N9S2K4, 4WEH16U78/6EW230N9S2K4, 4WEH16U79/6EW230N9S2K4, 4WEH16U7X/6EW230N9S2K4, 706128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.386,19*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,16*
€ 1.712,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,19*
€ 1.649,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG