Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth LFA32E-7X/CB40DQMG24FX15 Steuerdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth LFA32E-7X/CB40DQMG24FX15 Steuerdeckel
Bosch Rexroth LFA32E-7X/CB40DQMG24FX15 Steuerdeckel
Artikel-Nr.:
     1818H-R900705671-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900705671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
LFA 32 E-7X/CB40DQMG24FX15 Steuerdeckel

LFA32E-7X/CB40DQMG24FX15

Funktion

2-Wege-Einbauventile für Druckfunktionen sind vorgesteuerte Ventile in Sitz- oder Schieberbauweise. Das als Einbauventil konzipierte Leistungsteil wird in eine nach DIN ISO 7368 genormten Aufnahmebohrung eingebaut und durch einen Steuerdeckel verschlossen.

Das Vorsteuerventil für manuelle oder elektrisch-proportionale Druckeinstellung ist im Steuerdeckel integriert bzw. wird als Pilotventil mit Anschlussmaßen nach DIN 24 340 auf den Steuerdeckel aufgebaut.

Durch Kombination der Einbauventile mit den Steuerdeckeln können unterschiedliche Druckfunktionen realisiert werden.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG32
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Gewicht:
6,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
LFA32E-7X/CB40DQMG24FX15
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 705671, LFA32E-7X/CB40DQMG24FX15, LFA32E-71/CB40DQMG24FX15, LFA32E-72/CB40DQMG24FX15, LFA32E-73/CB40DQMG24FX15, LFA32E-74/CB40DQMG24FX15, LFA32E-75/CB40DQMG24FX15, LFA32E-76/CB40DQMG24FX15, LFA32E-77/CB40DQMG24FX15, LFA32E-78/CB40DQMG24FX15, LFA32E-79/CB40DQMG24FX15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,37*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,20*
€ 1.405,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,37*
€ 1.347,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG