Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16EA7X/6EW110N9ETK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16EA7X/6EW110N9ETK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16EA7X/6EW110N9ETK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900705278-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900705278
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 16 EA7X/6EW110N9ETK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16EA7X/6EW110N9ETK4/B10

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16EA7X/6EW110N9ETK4/B10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH16EA71/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA72/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA73/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA74/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA75/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA76/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA77/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA78/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA79/6EW110N9ETK4/B10, 4WEH16EA7X/6EW110N9ETK4/B10, 705278
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,54*
€ 1.342,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,73*
€ 1.275,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG