Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20A2-5X/315XYU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20A2-5X/315XYU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20A2-5X/315XYU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900701798-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900701798
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 A2-5X/315XYU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20A2-5X/315XYU6EG24N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
5,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20A2-5X/315XYU6EG24N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung extern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20A2-51/315XYU6EG24N9K4, DBW20A2-52/315XYU6EG24N9K4, DBW20A2-53/315XYU6EG24N9K4, DBW20A2-54/315XYU6EG24N9K4, DBW20A2-55/315XYU6EG24N9K4, DBW20A2-56/315XYU6EG24N9K4, DBW20A2-57/315XYU6EG24N9K4, DBW20A2-58/315XYU6EG24N9K4, DBW20A2-59/315XYU6EG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,56*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,56*
€ 1.015,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,56*
€ 976,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG