Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900618833 4WEH22D7X/6EW230N9ETDL/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900618833 4WEH22D7X/6EW230N9ETDL/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth R900618833 4WEH22D7X/6EW230N9ETDL/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900618833-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900618833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 22 D7X/6EW230N9ETDL/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22D7X/6EW230N9ETDL/B10

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
12,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22D7X/6EW230N9ETDL/B10
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH22D71/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D72/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D73/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D74/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D75/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D76/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D77/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D78/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D79/6EW230N9ETDL/B10, 4WEH22D7X/6EW230N9ETDL/B10, 618833
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,45*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,68*
€ 1.622,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,45*
€ 1.563,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG