Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900617391 4WRTE16E125L-4X/6EG24K31/A5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900617391 4WRTE16E125L-4X/6EG24K31/A5M
Bosch Rexroth R900617391 4WRTE16E125L-4X/6EG24K31/A5M
Artikel-Nr.:
     1818H-R900617391-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900617391
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
4WRTE 16 E125L-4X/6EG24K31/A5M

Regel-Wegeventil, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE) 4WRTE 16 E125L-4X/6EG24K31/A5M

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewicht:
11,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRTE16E125L-4X/6EG24K31/A5M
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WRTE16E125L-41/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-42/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-43/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-44/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-45/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-46/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-47/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-48/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-49/6EG24K31/A5M, 4WRTE16E125L-4X/6EG24K31/A5M, 617391
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.477,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG