Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DZ20-2-5X/200YM Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DZ20-2-5X/200YM Druckzuschaltventil
Bosch Rexroth DZ20-2-5X/200YM Druckzuschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900597595-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900597595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
DZ 20-2-5X/200YM Druckzuschaltventil, vorgesteuert

DZ20-2-5X/200YM

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückschlagventil
Baugröße:
NG25
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Einstelldruck:
200 bar
Gewicht:
5,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ20-2-5X/200YM
Serie:
DZ
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Volumenstrom:
400 l/min
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 597595, DZ20-2-5X/200YM, DZ20-2-51/200YM, DZ20-2-52/200YM, DZ20-2-53/200YM, DZ20-2-54/200YM, DZ20-2-55/200YM, DZ20-2-56/200YM, DZ20-2-57/200YM, DZ20-2-58/200YM, DZ20-2-59/200YM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,60*
€ 1.037,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,95*
€ 993,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG