Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900594954 3WE10A3X/CW110N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900594954 3WE10A3X/CW110N9K4
Bosch Rexroth R900594954 3WE10A3X/CW110N9K4
Artikel-Nr.:
     1818H-R900594954-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900594954
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
3WE 10 A3X/CW110N9K4

Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung

  • Nenngröße 10
  • Hochleistungsmagnet
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
  • In Öl schaltende Gleich- oder Wechselspannungsmagnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich

Funktion

Das Wegeventil Typ WE ist ein magnetbetätigtes WegeSchieberventil und als elektromagnetische Komponente verwendbar. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

3WE10A3X/CW110N9K4

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
3,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
3WE10A3X/CW110N9K4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, rexroth wegeventil 24 v, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, 594954, 3WE10A3X/CW110N9K4, 3WE10A31/CW110N9K4, 3WE10A32/CW110N9K4, 3WE10A33/CW110N9K4, 3WE10A34/CW110N9K4, 3WE10A35/CW110N9K4, 3WE10A36/CW110N9K4, 3WE10A37/CW110N9K4, 3WE10A38/CW110N9K4, 3WE10A39/CW110N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG