Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBC2-5X/200Y Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBC2-5X/200Y Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBC2-5X/200Y Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900589269-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900589269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBC 2-5X/200Y Druckbegrenzungsventil

DBC2-5X/200Y

Weitere Informationen:
Anschluß:
für Plattenaufbau und Einbau in Blockkonstruktion
Ausführung:
ohne Wegeventil
Bauart / -form:
Vorsteuerventil ohne Hauptkolbeneinsatz
Gewicht:
1,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBC2-5X/200Y
Serie:
DB
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 589269, DBC2-5X/200Y, DBC2-51/200Y, DBC2-52/200Y, DBC2-53/200Y, DBC2-54/200Y, DBC2-55/200Y, DBC2-56/200Y, DBC2-57/200Y, DBC2-58/200Y, DBC2-59/200Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG