Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900571908 DZ10-2-5X/200SO182 Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900571908 DZ10-2-5X/200SO182 Druckzuschaltventil
Bosch Rexroth R900571908 DZ10-2-5X/200SO182 Druckzuschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900571908-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900571908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
DZ 10-2-5X/200SO182 Druckzuschaltventil, vorgesteuert

DZ10-2-5X/200SO182

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
3,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ10-2-5X/200SO182
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Volumenstrom:
200 l/min
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 571908, DZ 10-2-5X/200 SO182, DZ10-2-51/200SO182, DZ10-2-52/200SO182, DZ10-2-53/200SO182, DZ10-2-54/200SO182, DZ10-2-55/200SO182, DZ10-2-56/200SO182, DZ10-2-57/200SO182, DZ10-2-58/200SO182, DZ10-2-59/200SO182
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,12*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,26*
€ 1.559,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,12*
€ 1.500,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG