Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900569439 H-4WH25E6X/SO743 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900569439 H-4WH25E6X/SO743 Wegeventil
Bosch Rexroth R900569439 H-4WH25E6X/SO743 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900569439-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900569439
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
H-4WH 25 E6X/SO743

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

H-4WH25E6X/SO743

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
16,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WH25E6X/SO743
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 569439, H-4WH25E6X/SO743, H-4WH25E61/SO743, H-4WH25E62/SO743, H-4WH25E63/SO743, H-4WH25E64/SO743, H-4WH25E65/SO743, H-4WH25E66/SO743, H-4WH25E67/SO743, H-4WH25E68/SO743, H-4WH25E69/SO743
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.036,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG