Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth FTWE4KC1X/210AG24C4V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth FTWE4KC1X/210AG24C4V Wegeventil
Bosch Rexroth FTWE4KC1X/210AG24C4V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900568316-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900568316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
FTWE 4 KC1X/210AG24C4V Wege-Schieberventile, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung

FTWE4KC1X/210AG24C4V

Die Wege-Schieberventile Typ FTWE 4 K sind direktgesteuerte, druckausgeglichene Einschraubventile in 3-Wege-Ausführung. Sie steuern Start, Stopp und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG4
Betriebsdruck max. bar:
210 bar
Gewicht:
0,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
FTWE4KC1X/210AG24C4V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 568316, FTWE4KC1X/210AG24C4V, FTWE4KC11/210AG24C4V, FTWE4KC12/210AG24C4V, FTWE4KC13/210AG24C4V, FTWE4KC14/210AG24C4V, FTWE4KC15/210AG24C4V, FTWE4KC16/210AG24C4V, FTWE4KC17/210AG24C4V, FTWE4KC18/210AG24C4V, FTWE4KC19/210AG24C4V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG