Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900555978 4WE6U67-6X/EG24NK4/T06 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900555978 4WE6U67-6X/EG24NK4/T06 Wegeventil
Bosch Rexroth R900555978 4WE6U67-6X/EG24NK4/T06 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900555978-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900555978
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 U67-6X/EG24NK4/T06

Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Hochleistungsmagnet
  • Lage der Anschlüsse nach DIN 24340 Form A
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-03-02-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • In Öl schaltende Gleich- oder Wechselspannungsmagnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich

Funktion

Wegeventile des Typs WE sind magnetbetätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stopp und Richtung eines Volumenstromes. Die Wegeventile bestehen im Wesentlichen aus dem Gehäuse (1), einem oder zwei Elektromagneten, dem Steuerschieber, sowie einer oder zwei Rückstellfedern. In unbetätigtem Zustand wird der Steuerschieber durch die Rückstellfedern in Mittelstellung oder in Ausgangsstellung gehalten (ausgenommen Impulsschieber). Die Betätigung des Steuerschiebers erfolgt über in Öl schaltende Elektromagnete. Für eine einwandfreie Funktion ist darauf zu achten, dass der Druckraum des Elektromagneten mit Öl gefüllt ist. Die Kraft des Elektromagneten wirkt über den Stößel auf den Steuerschieber und schiebt diesen aus seiner Ruhelage in die gewünschte Endstellung. Dadurch wird die geforderte Volumenstromrichtung P nach A und B nach T oder P nach B und A nach T frei. Nach Entregung des Elektromagneten wird der Steuerschieber durch die Rückstellfeder wieder in seine Ruhelage geschoben. Eine Hilfsbetätigungseinrichtung, wahlweise, gestattet das Verschieben des Steuerschiebers ohne Magneterregung.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG6
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6U67-6X/EG24NK4/T06
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, rexroth wegeventil 24 v, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, 4WE6U67-61/EG24NK4/T06, 4WE6U67-62/EG24NK4/T06, 4WE6U67-63/EG24NK4/T06, 4WE6U67-64/EG24NK4/T06, 4WE6U67-65/EG24NK4/T06, 4WE6U67-66/EG24NK4/T06, 4WE6U67-67/EG24NK4/T06, 4WE6U67-68/EG24NK4/T06, 4WE6U67-69/EG24NK4/T06, 4WE6U67-6X/EG24NK4/T06, 555978
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,40*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,98*
€ 1.011,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,40*
€ 975,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG