Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WH6D5X/OSO23 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WH6D5X/OSO23 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WH6D5X/OSO23 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900547214-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900547214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WH 6 D5X/OSO23 Direktgesteuertes Wege Schieberventil

4WH6D5X/OSO23

Ventile des Typs WH sind fluidisch betätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4569 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
1,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WH6D5X/OSO23
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WH6D51/OSO23, 4WH6D52/OSO23, 4WH6D53/OSO23, 4WH6D54/OSO23, 4WH6D55/OSO23, 4WH6D56/OSO23, 4WH6D57/OSO23, 4WH6D58/OSO23, 4WH6D59/OSO23, 4WH6D5X/OSO23, 547214
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,75*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,94*
€ 1.120,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,75*
€ 1.067,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG