Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DB20G2-4X/200XY/12W65 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DB20G2-4X/200XY/12W65 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DB20G2-4X/200XY/12W65 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900547057-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900547057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DB 20 G2-4X/200XY/12 W65 Druckbegrenzungsventil vorgesteuert

DB20G2-4X/200XY/12W65

Das Druckbegrenzungsventil DB ist ein vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil

Es dient zur Begrenzung des Betriebsdrucks

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Gewicht:
3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DB20G2-4X/200XY/12W65
Serie:
DB
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 547057, DB 20 G2-4X/200XY/12 W65, DB20G2-41/200XY/12W65, DB20G2-42/200XY/12W65, DB20G2-43/200XY/12W65, DB20G2-44/200XY/12W65, DB20G2-45/200XY/12W65, DB20G2-46/200XY/12W65, DB20G2-47/200XY/12W65, DB20G2-48/200XY/12W65, DB20G2-49/200XY/12W65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,04*
€ 637,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,89*
€ 587,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.