Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DA10-2-5X/200-10SO80 Druckabschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DA10-2-5X/200-10SO80 Druckabschaltventil
Bosch Rexroth DA10-2-5X/200-10SO80 Druckabschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900537175-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900537175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
Druckabschaltventil, vorgesteuert Typ DA

Das Druckventil Typ DA ist ein vorgesteuertes Druckabschaltventil. Es kommt beispielsweise in Speicherladeschaltungen zum Einsatz. Hier wird bis zum Erreichen des Speicherladedruckes ein Speicher befüllt. Nach Erreichen des Speicherdruckes schaltet das Ventil den Förderstrom in drucklosen Umlauf, bis der Druck im Hydrosystem um die Schaltdruckdifferenz gefallen ist. Dann beginnt der Ladevorgang von neuem.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verstellspindel mit Schutzkappe
Baugröße:
NG10
Gewicht:
2,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DA10-2-5X/200-10SO80
Serie:
DA
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 537175, DA 10-2-5X/200-10 SO80, DA10-2-51/200-10SO80, DA10-2-52/200-10SO80, DA10-2-53/200-10SO80, DA10-2-54/200-10SO80, DA10-2-55/200-10SO80, DA10-2-56/200-10SO80, DA10-2-57/200-10SO80, DA10-2-58/200-10SO80, DA10-2-59/200-10SO80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.417,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,51*
€ 1.751,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,28*
€ 1.686,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG