Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DZ20-2-5X/200YJ Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DZ20-2-5X/200YJ Druckzuschaltventil
Bosch Rexroth DZ20-2-5X/200YJ Druckzuschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900532874-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900532874
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
DZ 20-2-5X/200YJ Druckzuschaltventil, vorgesteuert

DZ20-2-5X/200YJ

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
5,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ20-2-5X/200YJ
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Volumenstrom:
400 l/min
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 532874, DZ 20-2-5X/200YJ, DZ20-2-51/200YJ, DZ20-2-52/200YJ, DZ20-2-53/200YJ, DZ20-2-54/200YJ, DZ20-2-55/200YJ, DZ20-2-56/200YJ, DZ20-2-57/200YJ, DZ20-2-58/200YJ, DZ20-2-59/200YJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,26*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,74*
€ 1.606,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,26*
€ 1.541,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG