Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DZ20-2-5X/50 Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DZ20-2-5X/50 Druckzuschaltventil
Bosch Rexroth DZ20-2-5X/50 Druckzuschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900523682-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900523682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
DZ 20-2-5X/50 Druckzuschaltventil, vorgesteuert

DZ20-2-5X/50

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückschlagventil
Baugröße:
NG25
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Einstelldruck:
50 bar
Gewicht:
5,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ20-2-5X/50
Serie:
DZ
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Volumenstrom:
400 l/min
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 523682, DZ20-2-5X/50, DZ20-2-51/50, DZ20-2-52/50, DZ20-2-53/50, DZ20-2-54/50, DZ20-2-55/50, DZ20-2-56/50, DZ20-2-57/50, DZ20-2-58/50, DZ20-2-59/50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,33*
€ 1.155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,73*
€ 1.094,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG