Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DA10-3-5X/200-17Y Druckabschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DA10-3-5X/200-17Y Druckabschaltventil
Bosch Rexroth DA10-3-5X/200-17Y Druckabschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900518689-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900518689
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
Druckabschaltventil, vorgesteuert Typ DA

Das Druckventil Typ DA ist ein vorgesteuertes Druckabschaltventil. Es kommt beispielsweise in Speicherladeschaltungen zum Einsatz. Hier wird bis zum Erreichen des Speicherladedruckes ein Speicher befüllt. Nach Erreichen des Speicherdruckes schaltet das Ventil den Förderstrom in drucklosen Umlauf, bis der Druck im Hydrosystem um die Schaltdruckdifferenz gefallen ist. Dann beginnt der Ladevorgang von neuem.

Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbarer Drehknopf mit Skala
Baugröße:
NG10
Gewicht:
3,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DA10-3-5X/200-17Y
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 518689, DA10-3-5X/200-17Y, DA10-3-51/200-17Y, DA10-3-52/200-17Y, DA10-3-53/200-17Y, DA10-3-54/200-17Y, DA10-3-55/200-17Y, DA10-3-56/200-17Y, DA10-3-57/200-17Y, DA10-3-58/200-17Y, DA10-3-59/200-17Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,48*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,23*
€ 1.341,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,48*
€ 1.279,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG