Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth SV15GB2-4X/V Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth SV15GB2-4X/V Rückschlagventil
Bosch Rexroth SV15GB2-4X/V Rückschlagventil
Bosch Rexroth SV15GB2-4X/V Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900509516-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900509516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Hydraulik Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
SV 15 GB2-4X/V Rückschlagventil, hydraulisch entsperrbar

SV15GB2-4X/V

Ventile des Typs SV und SL sind hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile in Sitzbauweise, die in Sperrrichtung geöffnet werden können.

Diese Ventile werden zur Absperrung unter Druck stehender Arbeitskreise, als Sicherung gegen Absenken einer Last bei Leitungsbruch oder gegen Kriechbewegungen hydraulisch eingespannter Verbraucher eingesetzt.

Im Wesentlichen bestehen diese Ventile aus Gehäuse, Kegel, Druckfeder, Steuerkolben sowie einer Voröffnung als Kugelsitzventil wahlweise.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Gewicht:
5,4 kg
Gewinde IG 1:
G3/4"
Gewinde IG 2:
G1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
SV15GB2-4X/V
Serie:
SV
Steuerölführung:
Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, 509516, SV15GB2-4X/V, SV15GB2-41/V, SV15GB2-42/V, SV15GB2-43/V, SV15GB2-44/V, SV15GB2-45/V, SV15GB2-46/V, SV15GB2-47/V, SV15GB2-48/V, SV15GB2-49/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,68*
€ 789,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,37*
€ 778,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG