Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth FD16PA2X/B06V-006 Sperr-Q-Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth FD16PA2X/B06V-006 Sperr-Q-Meter
Bosch Rexroth FD16PA2X/B06V-006 Sperr-Q-Meter
Artikel-Nr.:
     1818H-R900503370-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900503370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
503370
FD16PA2X/B06V-006
FD16PA21/B06V-006
FD16PA22/B06V-006
FD 16 PA2X/B06V-006 Sperr-Q-Meter

FD16PA2X/B06V-006

Das Sperr-Q-Meter wird in Hydrosystemen zur lastunabhängigen Geschwindigkeitsbeeinflussung (Vermeidung des Voreilens) von Hydromotoren und -zylindern eingesetzt. Es beinhaltet zusätzlich eine Sperrfunktion als Rohrbruchsicherung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Plattenaufbau ohne Sekundär-DBV
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
12 kg
Herstellertypenbezeichnung:
FD16PA2X/B06V-006
Serie:
FD
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.560,82*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,89*
€ 1.919,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,82*
€ 1.857,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.