Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900503335 DA20-1-5X/200-17 Druckabschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900503335 DA20-1-5X/200-17 Druckabschaltventil
Bosch Rexroth R900503335 DA20-1-5X/200-17 Druckabschaltventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900503335-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900503335
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
DA20-1-5X/200-17 Druckabschaltventil, vorgesteuert Typ DA

Das Druckventil Typ DA ist ein vorgesteuertes Druckabschaltventil. Es kommt beispielsweise in Speicherladeschaltungen zum Einsatz. Hier wird bis zum Erreichen des Speicherladedruckes ein Speicher befüllt. Nach Erreichen des Speicherdruckes schaltet das Ventil den Förderstrom in drucklosen Umlauf, bis der Druck im Hydrosystem um die Schaltdruckdifferenz gefallen ist. Dann beginnt der Ladevorgang von neuem.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Baugröße:
NG25
Gewicht:
7,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DA20-1-5X/200-17
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 503335, DA20-1-5X/200-17, DA20-1-51/200-17, DA20-1-52/200-17, DA20-1-53/200-17, DA20-1-54/200-17, DA20-1-55/200-17, DA20-1-56/200-17, DA20-1-57/200-17, DA20-1-58/200-17, DA20-1-59/200-17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,91*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,08*
€ 1.423,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,91*
€ 1.373,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG