Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DR10DP3-4X/150Y Druckreduzierventil, vorgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DR10DP3-4X/150Y Druckreduzierventil, vorgesteuert
Bosch Rexroth DR10DP3-4X/150Y Druckreduzierventil, vorgesteuert
Artikel-Nr.:
     1818H-R900502529-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900502529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
DR 10 DP3-4X/150Y Druckreduzierventil, vorgesteuert

DR10DP3-4X/150Y

Das Ventil Typ DR 10 DP ist ein direktgesteuertes Druckreduzierventil in 3-Wege-Ausführung, d. h. mit Druckabsicherung des Sekundärkreises.

Es wird zur Reduzierung eines Systemdruckes eingesetzt. Die Einstellung des Sekundärdruckes erfolgt über abschließbaren Drehknopf mit Skala

Weitere Informationen:
abschließbar:
abschließbar
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
210 bar
Gewicht:
3,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DR10DP3-4X/150Y
Serie:
DR10DP
Verstellungsart:
Abschließbarer Drehknopf mit Skala
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 502529, DR10DP3-4X/150Y, DR10DP3-41/150Y, DR10DP3-42/150Y, DR10DP3-43/150Y, DR10DP3-44/150Y, DR10DP3-45/150Y, DR10DP3-46/150Y, DR10DP3-47/150Y, DR10DP3-48/150Y, DR10DP3-49/150Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,46*
€ 740,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,82*
€ 739,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,38*
€ 676,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900008158
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.