Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900495669 DB20G1-4X/50XW65 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900495669 DB20G1-4X/50XW65 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth R900495669 DB20G1-4X/50XW65 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900495669-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900495669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DB 20 G1-4X/50X W65 Druckbegrenzungsventil vorgesteuert

DB20G1-4X/50XW65

Das Druckbegrenzungsventil DB ist ein vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil

Es dient zur Begrenzung des Betriebsdrucks

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Gewicht:
3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DB20G1-4X/50XW65
Weitere Suchbegriffe: 495669, DB 20 G1-4X/50X W65, DB20G1-41/50XW65, DB20G1-42/50XW65, DB20G1-43/50XW65, DB20G1-44/50XW65, DB20G1-45/50XW65, DB20G1-46/50XW65, DB20G1-47/50XW65, DB20G1-48/50XW65, DB20G1-49/50XW65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,43*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG