Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WH22J7X//V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WH22J7X//V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WH22J7X//V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900494667-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900494667
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WH 22 J7X//V Wegeventil Typ WH

4WH22J7X//V

Das Ventil Typ WH ist ein Wege-Schieberventil mit hydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
11,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WH22J7X//V
Serie:
4WH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WH22J71//V, 4WH22J72//V, 4WH22J73//V, 4WH22J74//V, 4WH22J75//V, 4WH22J76//V, 4WH22J77//V, 4WH22J78//V, 4WH22J79//V, 4WH22J7X//V, 494667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,18*
€ 1.225,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,73*
€ 1.165,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.