Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DZ6DP2-5X/210XY Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900481549-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900481549
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
DZ 6 DP2-5X/210XY Druckzuschaltventil, direktgesteuert

DZ6DP2-5X/210XY

Das Ventil Typ DZ 6 DP ist ein direktgesteuertes Druckzuschaltventil. Es wird zum druckabhängigen Zuschalten eines zweiten Systems eingesetzt. Die Einstellung des Zuschaltdruckes erfolgt über die Verstellungsart

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
1,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ6DP2-5X/210XY
Serie:
DZ6DP
Verstellungsart:
Gewindestift mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 481549, DZ6DP2-5X/210XY, DZ6DP2-51/210XY, DZ6DP2-52/210XY, DZ6DP2-53/210XY, DZ6DP2-54/210XY, DZ6DP2-55/210XY, DZ6DP2-56/210XY, DZ6DP2-57/210XY, DZ6DP2-58/210XY, DZ6DP2-59/210XY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,27*
€ 616,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG