Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth F10P3-3X/25LV Feindrossel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth F10P3-3X/25LV Feindrossel
Bosch Rexroth F10P3-3X/25LV Feindrossel
Artikel-Nr.:
     1818H-R900451407-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900451407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Drosselventil
Hydraulik Durchflussregelventil
hydraulik drosselventil
Feindrosselventil Typ F

Das Stromventil Typ F ist ein Feindrosselventil mit einer blendenartigen Drosselstelle. Es besteht im Wesentlichen aus Gehäuse, Einstellelement sowie Blende und wird zur Drosselung eines Volumenstromes mit geringer Temperaturabhängigkeit eingesetzt.

Die Drosselung des Volumenstromes von A nach B erfolgt am Blendenfenster. Der Drosselquerschnitt wird durch Drehen des Kurvenbolzens eingestellt. Die geringe Temperaturabhängigkeit ergibt sich durch die Ausbildung der Drosselstelle als Blende.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
F10P3-3X/25LV
Serie:
F
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 451407, F10P3-3X/25LV, F10P3-31/25LV, F10P3-32/25LV, F10P3-33/25LV, F10P3-34/25LV, F10P3-35/25LV, F10P3-36/25LV, F10P3-37/25LV, F10P3-38/25LV, F10P3-39/25LV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.721,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG