Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 3FRM10-2X/16LDV Stromregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 3FRM10-2X/16LDV Stromregelventil
Bosch Rexroth 3FRM10-2X/16LDV Stromregelventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900431699-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900431699
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mengenregelventile
Stromregelventile
stromregelventil rexroth
mengenregelventile
3-Wege Stromregelventil 3FRM

Das Stromventil Typ 3FRM ist ein 3-Wege-Stromregelventil. Es hat die Aufgabe, einen eingestellten Volumenstrom unabhängig von Druck- und Temperaturschwankungen konstant zu halten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Funktion:
3-Wege
Gewicht:
3,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
3FRM10-2X/16LDV
Serie:
3FRM
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 431699, 3FRM10-2X/16LDV, 3FRM10-21/16LDV, 3FRM10-22/16LDV, 3FRM10-23/16LDV, 3FRM10-24/16LDV, 3FRM10-25/16LDV, 3FRM10-26/16LDV, 3FRM10-27/16LDV, 3FRM10-28/16LDV, 3FRM10-29/16LDV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.110,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.