Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBDS20K1X/100V Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBDS20K1X/100V Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBDS20K1X/100V Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900424268-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900424268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBDS 20 K1X/100V Druckbegrenzungsventil

DBDS20K1X/100V

Druckbegrenzungsventile des Typs DBD sind direktgesteuerte Sitzventile. Sie dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes

Weitere Informationen:
Anschluß:
als Einschraubventil (Patrone)
Baugröße:
NG20
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Einstelldruck:
100 bar
Gewicht:
0,9 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
DBDS20K1X/100V
Serie:
DBD
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Zulassungen:
Ohne Baumusterprüfung
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 424268, DBDS20K1X/100V, DBDS20K11/100V, DBDS20K12/100V, DBDS20K13/100V, DBDS20K14/100V, DBDS20K15/100V, DBDS20K16/100V, DBDS20K17/100V, DBDS20K18/100V, DBDS20K19/100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R913000150
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG