Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WH25H6X/ Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WH25H6X/ Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WH25H6X/ Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900413671-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900413671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
H-4WH 25 H6X/

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

H-4WH25H6X/

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
16,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WH25H6X/
Serie:
4WH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 413671, H-4WH25H6X/, H-4WH25H61/, H-4WH25H62/, H-4WH25H63/, H-4WH25H64/, H-4WH25H65/, H-4WH25H66/, H-4WH25H67/, H-4WH25H68/, H-4WH25H69/
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,55*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,33*
€ 1.741,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,55*
€ 1.673,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG