Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WH22T7X/ Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WH22T7X/ Wegeventil
Bosch Rexroth 4WH22T7X/ Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900409632-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900409632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WH 22 T7X/ Wegeventil Typ WH

4WH22T7X/

Das Ventil Typ WH ist ein Wege-Schieberventil mit hydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WH22T7X/
Serie:
4WH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WH22T71/, 4WH22T72/, 4WH22T73/, 4WH22T74/, 4WH22T75/, 4WH22T76/, 4WH22T77/, 4WH22T78/, 4WH22T79/, 4WH22T7X/, 409632
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,56*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,68*
€ 1.287,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,56*
€ 1.221,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG