Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBDH10G1X/100V Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBDH10G1X/100V Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBDH10G1X/100V Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900403701-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900403701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBDH 10 G1X/100V Druckbegrenzungsventil

DBDH10G1X/100V

Druckbegrenzungsventile des Typs DBD sind direktgesteuerte Sitzventile. Sie dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes

Weitere Informationen:
Anschluß:
für Gewindeanschluss
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
630 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Einstelldruck:
100 bar
Gewicht:
3,6 kg
Gewinde IG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
DBDH10G1X/100V
Serie:
DBD
Verstellungsart:
Drehknopf
Zulassungen:
Ohne Baumusterprüfung
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 403701, DBDH10G1X/100V, DBDH10G11/100V, DBDH10G12/100V, DBDH10G13/100V, DBDH10G14/100V, DBDH10G15/100V, DBDH10G16/100V, DBDH10G17/100V, DBDH10G18/100V, DBDH10G19/100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,43*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,43*
€ 425,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R913000149
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG