Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900328255 DZ5DP1-1X/75XM Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900328255-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900328255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
DZ 5 DP1-1X/75XM Druckzuschaltventil, direktgesteuert

DZ5DP1-1X/75XM

Druckventile des Typs DZ 5 DP sind direktgesteuerte Druckzuschaltventile.

Sie werden zum druckabhängigen Zuschalten eines zweiten Systems eingesetzt

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG5
Breite:
35 mm
Gewicht:
1,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ5DP1-1X/75XM
Höhe:
46 mm
Länge:
220 mm
Temperatur max.:
80 °C
Verstellungsart:
Drehknopf
Volumenstrom:
15 l/min
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 328255, DZ 5 DP1-1X/75XM, DZ5DP1-11/751M, DZ5DP1-12/752M, DZ5DP1-13/753M, DZ5DP1-14/754M, DZ5DP1-15/755M, DZ5DP1-16/756M, DZ5DP1-17/757M, DZ5DP1-18/758M, DZ5DP1-19/759M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,55*
€ 1.093,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,89*
€ 1.041,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG