Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW30B2N5X/50YU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW30B2N5X/50YU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW30B2N5X/50YU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900249065-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900249065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 30 B2N5X/50YU6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW30B2N5X/50YU6EG24N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG32
Einstelldruck:
50 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
6,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW30B2N5X/50YU6EG24N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW30B2N51/50YU6EG24N9K4, DBW30B2N52/50YU6EG24N9K4, DBW30B2N53/50YU6EG24N9K4, DBW30B2N54/50YU6EG24N9K4, DBW30B2N55/50YU6EG24N9K4, DBW30B2N56/50YU6EG24N9K4, DBW30B2N57/50YU6EG24N9K4, DBW30B2N58/50YU6EG24N9K4, DBW30B2N59/50YU6EG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,14*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,12*
€ 1.183,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,14*
€ 1.124,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG