Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900247996 4WEH16E7X/6EG24N9EK4/10B08SO269 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900247996 4WEH16E7X/6EG24N9EK4/10B08SO269 Wegeventil
Bosch Rexroth R900247996 4WEH16E7X/6EG24N9EK4/10B08SO269 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900247996-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900247996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 16 E7X/6EG24N9EK4/10B08SO269

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16E7X/6EG24N9EK4/10B08SO269

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
8,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16E7X/6EG24N9EK4/10B08SO269
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH16E71/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E72/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E73/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E74/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E75/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E76/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E77/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E78/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E79/6EG24N9EK4/10B08SO269, 4WEH16E7X/6EG24N9EK4/10B08SO269, 247996
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.909,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG