Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EW110N9S2K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EW110N9S2K4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EW110N9S2K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900247591-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900247591
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 22 G7X/6EW110N9S2K4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22G7X/6EW110N9S2K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
14 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22G7X/6EW110N9S2K4
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH22G71/6EW110N9S2K4, 4WEH22G72/6EW110N9S2K4, 4WEH22G73/6EW110N9S2K4, 4WEH22G74/6EW110N9S2K4, 4WEH22G75/6EW110N9S2K4, 4WEH22G76/6EW110N9S2K4, 4WEH22G77/6EW110N9S2K4, 4WEH22G78/6EW110N9S2K4, 4WEH22G79/6EW110N9S2K4, 4WEH22G7X/6EW110N9S2K4, 247591
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.593,84*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,30*
€ 1.955,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,84*
€ 1.896,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG