Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22LB7X/6EG24N9ETK4/B08 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22LB7X/6EG24N9ETK4/B08 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22LB7X/6EG24N9ETK4/B08 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900245115-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900245115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 22 LB7X/6EG24N9ETK4/B08

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22LB7X/6EG24N9ETK4/B08

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
12,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22LB7X/6EG24N9ETK4/B08
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH22LB71/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB72/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB73/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB74/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB75/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB76/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB77/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB78/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB79/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22LB7X/6EG24N9ETK4/B08, 245115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.318,99*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,16*
€ 1.630,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,99*
€ 1.569,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.