Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900230414 DIN939-M5X170-10.9- & Stiftschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900230414-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900230414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9
din 939
Stiftschraube DIN939-M5X170-10.9- &
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,03 kg
Gewinde AG 1:
M5
Herstellertypenbezeichnung:
DIN939-M5X170-10.9- &
Länge:
170 mm
Norm:
DIN939
Ursprungsland:
Q
Weitere Suchbegriffe: din 939 m5, 230414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG