Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2FRW10-3X/10LB6EJW230N9K4 Stromregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2FRW10-3X/10LB6EJW230N9K4 Stromregelventil
Bosch Rexroth 2FRW10-3X/10LB6EJW230N9K4 Stromregelventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900229137-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900229137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mengenregelventile
Stromregelventile
stromregelventil rexroth
mengenregelventile
2-Wege-Stromregelventil

Stromventile des Typs 2FRM.., 2FRH.. und 2FRW.. sind 2- Wege-Stromregelventile. Sie haben die Aufgabe einen Volumenstrom weitgehendst druck- und temperaturunabhängig konstant zu halten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Funktion:
2-Wege
Gewicht:
10,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2FRW10-3X/10LB6EJW230N9K4
Serie:
2FRW
Volumenstrom:
10 l/min
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 229137
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.562,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG