Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 0660R010V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900226113-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900226113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Rücklauffilterelement 0660 R 010 V

0660R010V

Weitere Informationen:
Baugröße:
660
Filterfeinheit:
10 µm
Gewicht:
1,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0660R010V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 226113
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,22*
€ 1.331,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,34*
€ 1.280,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
245053
ab € 608,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG