Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900217242 DIN939-M5X150-10.9- &


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900217242-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900217242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9
din 939
Stiftschraube DIN939-M5X150-10.9- &
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,02 kg
Gewinde AG 1:
M5
Herstellertypenbezeichnung:
DIN939-M5X150-10.9- &
Länge:
150 mm
Norm:
DIN 939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m5, 217242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG